カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- Panasonic(パナソニック)(95)
- ニチコン(24)
- VISHAY(13)
- 日本ケミコン(11)
- KEMET(10)
- RS PRO(8)
- Ruby-con(6)
- EPCOS(5)
- KYOCERA AVX(3)
- ルビコン(2)
- AVX(2)
- NIC Components(2)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「10v 330μf」の検索結果

アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥31税込¥341個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mmリップル電流(mA)589@120Hz静電容量(μF)330
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)
Asian Brand¥129税込¥1421個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300