カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- AVX(1)
- DFRobot(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(2)
- KYOCERA AVX(1)
- NIC Components(1)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- RECOM(1)
- RS PRO(10)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(15)
- ニチコン(47)
- ルビコン(7)
- 日本ケミコン(12)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16v470μf」の検索結果
特価

アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470