カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ニチコン(24)
- 日本ケミコン(10)
- VISHAY(8)
- KEMET(6)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
- DFRobot(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v330μf」の検索結果

アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470