カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- DFRobot(1)
- KEMET(8)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- RS PRO(8)
- Ruby-con(1)
- VISHAY(7)
- ニチコン(28)
- ルビコン(1)
- 京セラ(2)
- 日本ケミコン(7)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v470μf」の検索結果
特価

アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470