カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ニチコン(11)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- VISHAY(2)
- 東信工業(1)
- DFRobot(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330μf16v」の検索結果
特価

アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330