カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC50(1)
静電容量
- 330μF(1)
- 3300μF(1)
ブランド
- Asian Brand
- 日本ケミコン(26)
- ニチコン(44)
- 東信工業(1)
- ルビコン(4)
- RS PRO(12)
- EPCOS(7)
- KEMET(13)
- KYOCERA AVX(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(95)
- RECOM(2)
- Ruby-con(29)
- VISHAY(20)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3300μf」の検索結果
特価

アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)
Asian Brand¥129税込¥1421個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330