カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電解コンデンサ(7)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- ニチコン(102)
- 日本ケミコン(57)
- 東信工業(3)
- ルビコン(11)
- AVX(6)
- RS PRO(49)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- KEMET(61)
- VISHAY(67)
- Ruby-con(7)
- EPCOS(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- 京セラ(3)
- コーセル(3)
- KYOCERA AVX(3)
- 三菱電機(2)
- RECOM(2)
- NOVA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「470μf」の検索結果
特価

アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥97税込¥1071個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)装着時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L25mm静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L8mm静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(25V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)実装時(最大)/14定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L14mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)
Asian Brand¥199税込¥2191個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)装着時(最大)/40定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L40mm静電容量(μF)4700