カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ニチコン(15)
- 日本ケミコン(8)
- RS PRO(8)
- KEMET(7)
- VISHAY(6)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「680μf 50v」の検索結果

アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105パッケージスルーホール、D13×L20mm静電容量(μF)680