カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Asian Brand
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
  • テンパール工業(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(5)
  • イノアック(4)
  • 東海キャスター(4)
  • X-sell(エクセル)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • パイロット(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マックステル(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • エーゼット(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コガネイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)Asian Brand
11税込12
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品)Asian Brand
49税込54
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)1000
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)Asian Brand
99税込109
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)Asian Brand
129税込142
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)Asian Brand
57税込63
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105パッケージスルーホール、D13×L20mm静電容量(μF)680
アルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/330μF/105℃品)Asian Brand
31税込34
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mmリップル電流(mA)589@120Hz静電容量(μF)330
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)Asian Brand
199税込219
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)18高さ(mm)装着時(最大)/40定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L40mm静電容量(μF)4700
mx-50特集