カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Asian Brand
- ホンダ(50)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(5)
- 菊水化学工業(4)
- サンドビック(2)
- 富士電線工業(2)
- OAK(2)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- カシムラ(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- 伸興電線(1)
- タツタ電線(1)
- ボサード(1)
- PedalboxPro(1)
- 日合通信電線(1)
- R・dot・S(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km107」の検索結果

アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥11税込¥121個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100