カテゴリ
- 電気材料(65)
- 家電(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Comfortable Electronic(COMF)
- エレコム(2,309)
- エレコムヘルスケア(13)
- ホンダ(7)
- Electro Harmonix(7)
- コミネ(6)
- サン電子(PC)(6)
- GATOR Case(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- DHA Corporation(2)
- EPSON(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ティーエヌエス(1)
- M5Stack(1)
- MARWI(1)
- CARE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「ELECOM」の検索結果

電池ケース 18650用
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個当日出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×8本 スイッチ/フタ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥589税込¥6481個当日出荷単3電池8本用の電池ボックスです。フタとスイッチ、リード線(10cm~13cm)が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×4本
Comfortable Electronic(COMF)¥259税込¥2851個当日出荷単1電池4本が直列で入る、リード線付きの電池ケースです。色黒端子形状リード線本数4本材質(ボディ)PP配列縦2×横2RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 1個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個当日出荷150mmリード線付き スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個当日出荷単1電池一本が入る、リード線付きの電池ケースです。色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBATT1
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付
Comfortable Electronic(COMF)¥239税込¥2631個3日以内出荷リード線付 スイッチ付スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単2×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個3日以内出荷色黒備考リード線付本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 スイッチ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷スイッチ付きの単3電池×2本用の電池ケースです。リード線が付いています。材質PP UL94HBレジン、黒色、寸法(mm)57.1×32出力リード線/AWG26、黒&赤、150mm電極マイナス/0.6mm 65C スプリングワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 縦一列
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PP
電池ケース単5×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥94税込¥1031個3日以内出荷色黒端子形状リード線本数1本材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥189税込¥2081個3日以内出荷単4電池2本用のスライド式カバーの付いた電池ボックスです。 リード線とスイッチが付いています。端子形状リード線(150mm)蓋&スイッチ付本数2配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個3日以内出荷006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×4本 スイッチ/フタ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥299税込¥3291個3日以内出荷ネジで固定するカバーの付いた単3電池×4本用の電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 スイッチ/フタ/リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥209税込¥2301個3日以内出荷単3電池×2本用のスイッチ付き電池ケースです。 ネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。色黒備考カバー&スイッチ付き端子形状リード線本数2本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSBH3213AS
防水型電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷屋外で電池を使用する際に便利な防水ケースです。サイズ外形/79×67×18使用温度範囲(℃)-10~+80使用電池単3電池×4本RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68等級
電池ケース(単3×8本 フタ付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥509税込¥5601個3日以内出荷単3電池8本用の電池ボックスです。フタが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x3本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥159税込¥1751個3日以内出荷単3×3本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×48.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
スイッチ付き電池ケース 単4×4本
Comfortable Electronic(COMF)¥259税込¥2851個3日以内出荷色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数4本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横4RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単5×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷色黒端子形状リード線本数2本用材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷CR2032 2個用 リード線、スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ(Bスナップ)縦型
Comfortable Electronic(COMF)¥63税込¥691個3日以内出荷形状I型コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26素材カバー/ABS
電池ケース 単3×4本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×3本)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。 スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×10本
Comfortable Electronic(COMF)¥289税込¥3181個3日以内出荷単3電池を10個直列接続できる電池ボックスです。 電池スナップ接続ですので、リード線の引き出しは【006PI】等の電池スナップを御利用ください。色黒端子形状スナップ本数10本用材質(ボディ)PP配列縦1×横5×2段RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x1本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷単3×1本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×17.0出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥63税込¥691個3日以内出荷電池ケース単三電池1本用 リード線付き色黒端子形状リード線本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単2×2本 リード線付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥179税込¥1971個3日以内出荷単二型電池二本用の電池ケースです。リード線引き出し型です。色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x2本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷単3×2本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×31.6出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ケース リード線付
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷単3×2本 電池ケース PHコネクタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ
Comfortable Electronic(COMF)¥77~税込¥85~1個3日以内出荷角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。形状I型RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単1×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥239税込¥2631個3日以内出荷色黒端子形状リード線本数2本材質(ボディ)PP配列縦1×横2RoHS指令(10物質対応)対応