CR2032 1個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
150mmリード線付き
スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース CR2032x2個用 スイッチ付 PHコネクタ付Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
リード線付
スイッチ付
スイッチSS-12D01材質(コンタクト)0.15MM リン青銅、ナチュラルカラーケーブル長(mm)リード線/150材質(ホルダー)PP樹脂、黒RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 2個用電池ケースComfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
CR2032 2個用
リード線、スイッチ付
スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個Comfortable Electronic(COMF)5日以内出荷
基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。
色黒RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP