絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイフォーコム京栄

アイフォーコム京栄のページです。アイフォーコム京栄は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンライター I.S.P-310(Aタイプ) アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Aタイプ)アイフォーコム京栄
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232/TTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプAタイプ:SDカードインターフェースなし外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応書込み回数(万回)100000(min)
マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応)アイフォーコム京栄
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 SDカードインターフェースを内蔵 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232とTTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み)外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応書込み回数(万回)100000(min)
I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ) アイフォーコム京栄I.S.Pシリーズ用ギャングアダプター(絶縁タイプ)アイフォーコム京栄
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター 本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。 本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。 生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。 コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑)寸法(mm)80.6×90×40.7質量(g)300備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで)消費電流(mA)最大1200通信方法I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤)ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能