カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Full Sun Optotech
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- ノーブランド(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cd-6500」の検索結果
特価

高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/クリアブルー電圧(V)標準(typ)/3.2発光色青緑色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥93税込¥1021個3日以内出荷Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥109税込¥1201個3日以内出荷黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)
Full Sun Optotech¥139税込¥1531個3日以内出荷純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。色ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500