カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • Full Sun Optotech
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(86)
  • KINGBRIGHT(36)
  • オリエンタルモーター(35)
  • 三菱電機(32)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(32)
  • BROADCOM(23)
  • NSK(ナカニシ)(17)
  • LENOO(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • OSRAM Opto Semiconductors(14)
  • 三笠産業[工具](12)
  • エース神戸(11)
  • ナリカ(10)
  • マリンテック(10)
  • Ampco(9)
  • APEM(9)
  • CREE(9)
  • アイネックス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)

    Full Sun Optotech
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)15000
  • 高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/水色電圧(V)標準(typ)/3.2発光色水色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)635測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
  • 超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • 超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
  • 高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)5500
  • LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)17500
  • 高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)595測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • 高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • 高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.1発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
  • 高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
  • 高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/クリアブルー電圧(V)標準(typ)/3.2発光色青緑色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)625測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
    ボディー/透明備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)502測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500