カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • メルコテクノレックス
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(9)
  • 山洋電気(5)
  • omron(オムロン)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca1638h01」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファンモータ(24V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
  • DCファンモータ(12V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
冷却(制御機器)カテゴリ