カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- メルコテクノレックス
- 山洋電気(9)
- 三菱電機(5)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca2254h01」の検索結果
特価

DCファンモータ(24V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130