DCファンモータ(24V 80mm角)メルコテクノレックス5日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備
単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現
コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157