カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- メルコテクノレックス
- モノタロウ(1)
- 山洋電気(8)
- 三菱電機(4)
- コガネイ(2)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリンパス(1)
- 富士フイルム(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アライドテレシス(1)
- KamLan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mmf-06」の検索結果
特価

DCファンモータ(12V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06シリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.11センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))31回転速度4060min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.56静圧(Pa)45
DCファンモータ(24V 60mm角)
メルコテクノレックス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130