カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • メルコテクノレックス
  • 山洋電気(7)
  • 三菱電機(4)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • SUNON(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mmf-08d24es」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファンモータ(24V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
  • DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 80mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51
  • DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 120mm角)

    メルコテクノレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24フレーム(mm)120×120
冷却(制御機器)カテゴリ