カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Neltron Industrial
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2227-14-03」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板バネ式ICソケット(14ピン) Neltron Industrial

    板バネ式ICソケット(14ピン)

    Neltron Industrial
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ寸法(mm)17.78×10.16×5.1ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250AC/DC耐電圧1000VAC/分定格電流(A)1.0AC/DC材質(ハウジング)銅合金絶縁抵抗(MΩ)5000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)14標準色黒材質(コンタクト)PBT(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応