カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Marrow Lin
- LINKMAN(543)
- 廣杉計器(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 共立電子産業(1)

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら