5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)Luckylight5日以内出荷
信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED
フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。
レンズ色ウォータークリア定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)