絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

島田電子工業

島田電子工業のページです。島田電子工業は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86 島田電子工業

    ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86

    島田電子工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
    電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
  • 薄型フォトトランジスタ DSLN250002 島田電子工業

    薄型フォトトランジスタ DSLN250002

    島田電子工業
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。
    電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)コレクタ:50(x)許容損失(mW)コレクタ:75(max)動作温度範囲(℃)-30~+95