カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- MYACTUATOR
- 三木プーリ(37)
- 東海キャスター(8)
- 京セラ(3)
- 大阪魂(2)
- アルインコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- StarTech.com(1)
「100x35p」の検索結果

一体型遊星ギヤモータ(X10-100)
MYACTUATOR¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。 減速するギア比は35:1で、トルクは50N・mです。仕様【極ペア数】21質量(g)1700最大トルク(N・m)100定格電流(A)6.7最大電流(A)13.5入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】2.88効率0.82定格トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・cm2)198.6バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比1.45902777777778定格回転速度(r.p.m)50エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット