カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Liket
- ARCOL(OHMITE)(6)
- azbil(旧:山武)(1)
- BOURNS(6)
- KOA(31)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- RS PRO(18)
- SCHAFFNER(2)
- SUSUMU(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- TOA(17)
- VISHAY(19)
- YAGEO(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ノボル電機(1)
- ユニデン(1)
- 釜屋電機(6)
- ブランドをもっと見る
「330ω 1w」の検索結果

カーボン抵抗 1/4W 330Ω 橙橙茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙茶金抵抗値330Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 330kΩ 橙橙黄金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙黄金抵抗値330KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗