カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- アイ・ツー
- AITOO(アイツー)(3)
- CONTEC(コンテック)(1)
- FLINT(1)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- RF SOLUTIONS(1)
- Seeed Studio(1)
- SPARKFUN(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- クレアリンクテクノロジー(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
「lora gateway」の検索結果
特価
関連キーワード

LoRa/FSKモジュール評価ボード(SMAアンテナ 2台セット)
アイ・ツー¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷SMAアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとモノポールのSMAアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
LoRa/FSKモジュール評価ボード(ワイヤーアンテナ 2台セット)
アイ・ツー¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷ワイヤーアンテナによるLoRa/FSKモジュール評価ボードの2台セット 2行×8桁のLCD表示器とBosch社製の環境センサーBME280(温/湿度、気圧)を搭載したLRA1のLoRa/FSKモジュール評価ボードとワイヤーアンテナを2台セットにしたもので、LoRa通信の評価をすぐに始めることができます。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)
アイ・ツー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら