カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Dailywell Electronics
- モノタロウ(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- SK11(5)
- 京セラ(3)
- Excellent kobo(2)
- おたふく手袋(1)
- SUN UP(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「max t3-6m」の検索結果
特価

トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339税込¥3731個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥309税込¥3401個3日以内出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応