絞り込み
ブランド
- クレアリンクテクノロジー
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
クレアリンクテクノロジー
クレアリンクテクノロジーのページです。クレアリンクテクノロジーは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)
クレアリンクテクノロジー¥919税込¥1,0111本当日出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)
クレアリンクテクノロジー¥639税込¥7031本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)
クレアリンクテクノロジー¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)
クレアリンクテクノロジー¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)
クレアリンクテクノロジー¥639税込¥7031本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)
クレアリンクテクノロジー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA