絞り込み
ブランド
- クレアリンクテクノロジー
- AITOO(アイツー)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
- RF SOLUTIONS(2)
- アイ・ツー(4)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- FLINT(1)
- AMPHENOL(33)
- KEMET(60)
- RS PRO(597)
- Seeed Studio(30)
- SKF(日本エスケイエフ)(44)
- SPARKFUN(98)
- TRACO POWER(56)
- トヨタ(24)
- フエニックス・コンタクト(20)
- ホンダ(23)
- 三菱ふそう(417)
- 日恵製作所(29)
- ブランドをもっと見る
「lora」の検索結果
特価
関連キーワード

LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)
クレアリンクテクノロジー¥919税込¥1,0111本当日出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)
クレアリンクテクノロジー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)
クレアリンクテクノロジー¥639税込¥7031本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)
クレアリンクテクノロジー¥539税込¥5931本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)
クレアリンクテクノロジー¥639税込¥7031本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)
クレアリンクテクノロジー¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07138386-261106-02.jpg)
![LoRa通信モジュール評価ボード[E220-900T22S(JP)R2搭載] クレアリンクテクノロジー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06905286-261028-02.jpg)

![LoRa用アンテナ防水アンテナ[E220-900T22S(JP)/22SR2用] クレアリンクテクノロジー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06921316-261028-02.jpg)



![[DTH-RPZLR-LA]Raspberry Pi Zero用LoRa HAT クレアリンクテクノロジー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07067476-261030-02.jpg)
![[DTH-RPLR-LA]Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT クレアリンクテクノロジー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07072568-261030-02.jpg)