カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • YIJIA
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(298)
  • ホンダ(179)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • IDEC(和泉電気)(153)
  • StarTech.com(118)
  • CKD(106)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • サンワサプライ(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • エスコ(63)
  • オジデン(大阪自動電機)(56)
  • コガネイ(53)
  • ATEN(53)
  • WAKI(和気産業)(50)
  • ParkerTAIYO(42)
  • アイコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 廣杉計器(29)
  • RS PRO(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ8LEDブラケット(緑色・6V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(緑色・6V)

    YIJIA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ8LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ8LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ8LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・6V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・6V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ10LEDブラケット(緑色・6V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(緑色・6V)

    YIJIA
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ10LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ10LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ10LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85