カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • YIJIA
  • モノタロウ(1)
  • SMC(193)
  • エスコ(143)
  • タイテックス(124)
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • ホンダ(56)
  • ミツビシ(43)
  • ワルター(28)
  • テンパール工業(20)
  • スバル(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • トヨタ(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • オンダ製作所(11)
  • ニッサン(11)
  • ピーシーエー(10)
  • イスカル(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • LEDIL(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-162」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モーメンタリー) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・モーメンタリー)YIJIA
549税込604
1個
3日以内出荷
寸法Φ16定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCボタン形状丸形方式【書込み】オンライン書込み(パソコンより本機を経由)、オフライン書込み(データを転送後、本機のみ)機能ベリファイ、チェックサム機能選択可能モード【書込み】ブートモード対応対応フォーマットモトローラSフォーマット(SREC, S-record, S19)、インテルHEXフォーマットポート【書込み】E1/E20/E8a(E7, E8)/E10A(H-UDI)/SYNC/ASYN/232/SWD, 他対応ファイル【データファイル】8MB(最大20ファイル保存可能)絶縁電圧(V)250防水IP54
Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)YIJIA
549税込604
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト)YIJIA
619税込681
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト)YIJIA
619税込681
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト) YIJIAΦ16押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト)YIJIA
619税込681
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・24V)YIJIA
799税込879
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V) YIJIAΦ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V)YIJIA
879税込967
1個
3日以内出荷
寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85