カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • YIJIA
  • 矢崎化工(1)
  • Gクラフト(26)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • CKD(17)
  • イスカル(10)
  • 三共製作所(10)
  • ギガ・セレクション(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • コーセル(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 日阪製作所(4)
  • エスコ(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • TDK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ホンダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-12a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ8LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
579税込637
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ8LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ8LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
579税込637
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(赤色・24V) YIJIAΦ12LEDブラケット(赤色・24V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ10LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
619税込681
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(赤色・6V) YIJIAΦ12LEDブラケット(赤色・6V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ12LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(緑色・6V) YIJIAΦ12LEDブラケット(緑色・6V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIAΦ12LEDブラケット(緑色・12V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ12LEDブラケット(緑色・24V) YIJIAΦ12LEDブラケット(緑色・24V)YIJIA
639税込703
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
Φ10LEDブラケット(赤色・12V) YIJIAΦ10LEDブラケット(赤色・12V)YIJIA
619税込681
1個
5日以内出荷
材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ10使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
tj-18特集