カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- YIJIA
- IDEC(和泉電気)(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- NOK(4)
- 三木プーリ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- MCP(1)
「vr8a」の検索結果

Φ8LEDブラケット(赤色・24V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ8LEDブラケット(赤色・12V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤
Φ8LEDブラケット(赤色・6V)
YIJIA¥579税込¥6371個3日以内出荷材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ8使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色赤