SENBA SENSING TEC3日以内出荷
ピーク感度波長が850nmの可視光センサー
光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5