カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 光エレクトロニクス製品(7)
絞り込み
ブランド
  • SENBA SENSING TEC
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(5)
  • ノーブランド(1)
  • タンガロイ(3)
  • コーセル(2)
  • SMC(10,399)
  • ワンダーキット(3)
  • アクアテックス(1)
  • 渡辺製作所[住設機器](96)
  • イトーキ(93)
  • コガネイ(77)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • サンワサプライ(21)
  • ABB(19)
  • YAGEO(19)
  • 一ノ坪(19)
  • Kawasaki(17)
  • イマオコーポレーション(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cds」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CdSアナログフォトカプラ SENBA SENSING TEC

    CdSアナログフォトカプラ

    SENBA SENSING TEC
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング
    型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
  • CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    当日出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    当日出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ) SENBA SENSING TEC

    CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)

    SENBA SENSING TEC
    41税込45
    1個
    3日以内出荷
    可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
    幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
  • 可視光センサー SENBA SENSING TEC

    可視光センサー

    SENBA SENSING TEC
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
    その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr