カテゴリ
- 制御機器(1)
- コンデンサ(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(68)
- 日本ケミコン(15)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- 東信工業(2)
- RS PRO(39)
- VISHAY(59)
- KEMET(37)
- KYOCERA AVX(13)
- YAGEO(10)
- 京セラ(8)
- MURATA(村田製作所)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- ルビコン(4)
- TDK(3)
- AVX(2)
- EPCOS(2)
- SCHAFFNER(2)
- NOVA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100μf 16v」の検索結果

小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥66税込¥731個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル