カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
- 100μF(1)
- 220μF(1)
定格電圧(V)
- 25(2)
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(64)
- Panasonic(パナソニック)(167)
- 日本ケミコン(17)
- 東信工業(1)
- RS PRO(33)
- KEMET(51)
- VISHAY(33)
- YAGEO(9)
- 京セラ(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ルビコン(5)
- KYOCERA AVX(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SPARKFUN(2)
- MCP(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「100μf 25v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)
Ruby-con¥63税込¥691個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)