カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- モノタロウ(1)
- ニチコン(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 日本ケミコン(5)
- 長谷川工業(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- VISHAY(1)
- YAGEO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000uf 16v」の検索結果

小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル