カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • RS PRO(26)
  • KEMET(16)
  • EPCOS(12)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • ゴールドメダル(6)
  • WIMA(5)
  • 太陽誘電(3)
  • TDK(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • VISHAY(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • GB[制御機器](2)
  • 京セラ(1)
  • パイロット(1)
  • 東信工業(1)
  • MEGGER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf 10v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 10uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF

    Ruby-con
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 10uF

    Ruby-con
    86税込95
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con

    小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    Ruby-con
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
    定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF

    Ruby-con
    56税込62
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF

    Ruby-con
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF

    Ruby-con
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル