カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- RS PRO(24)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 日本ケミコン(9)
- KEMET(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- ニチコン(3)
- SPARKFUN(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10uf 25v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個欠品中ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF
Ruby-con¥169税込¥1861個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル