カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- EPCOS(4)
- MEGGER(1)
- onsemi(1)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(1)
- VISHAY(3)
- ニチコン(12)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10v 1000uf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル