カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Asian Brand(1)
- DFRobot(1)
- KEMET(7)
- KYOCERA AVX(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(3)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- RS PRO(5)
- TDK(1)
- VISHAY(9)
- YAGEO(7)
- エスコ(1)
- ニチコン(23)
- ルビコン(5)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本ケミコン(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16v470」の検索結果
特価

小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥99税込¥1091個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル