カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- AVX(1)
- KEMET(11)
- KYOCERA AVX(1)
- MURATA(村田製作所)(5)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(7)
- TDK(1)
- VISHAY(2)
- YAGEO(6)
- ニチコン(13)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(4)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「22μf 6.3v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF
Ruby-con¥249税込¥2741個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル