カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Asian Brand(2)
- AVX(2)
- EPCOS(2)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(30)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- RS PRO(15)
- VISHAY(17)
- YAGEO(1)
- ニチコン(10)
- ルビコン(2)
- 京セラ(5)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2200μf 10v」の検索結果

小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル