カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Asian Brand(1)
- AVX(2)
- EPCOS(9)
- KEMET(5)
- KYOCERA AVX(74)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(9)
- VISHAY(4)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ニチコン(11)
- ルビコン(2)
- 京セラ(7)
- 日本ケミコン(10)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2200μf 50v」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
Ruby-con¥499税込¥5491個当日出荷定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル