カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • ニチコン(11)
  • 日本ケミコン(5)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220uf 16v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
81税込89
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
2200μf 16v特集