カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Asian Brand(1)
- DFRobot(1)
- EPCOS(1)
- KEMET(7)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- RS PRO(24)
- VISHAY(17)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- YAGEO(1)
- ニチコン(52)
- ルビコン(7)
- 京セラ(4)
- 日本ケミコン(11)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「25v 220μf」の検索結果
特価

アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)
Ruby-con¥63税込¥691個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF
Ruby-con¥70税込¥771個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル