カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- DFRobot(1)
- KEMET(2)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(2)
- TDK(1)
- VISHAY(2)
- ニチコン(9)
- 日本ケミコン(2)
- 東信工業(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v33μf」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF
Ruby-con¥33税込¥361個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル