カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
定格電圧(V)
- 25(1)
- 50(1)
- 150(1)
- 450(1)
静電容量
- 33μF(4)
ブランド
- Ruby-con
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(7)
- 東信工業(1)
- ルビコン(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(11)
- TDK(4)
- VISHAY(3)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AVX(2)
- EPCOS(2)
- KEMET(2)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「33μf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF
Ruby-con¥33税込¥361個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF
Ruby-con¥359税込¥3951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF
Ruby-con¥43税込¥471個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル